Motion
CNHX-6125Y-17 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6125Y-17 184TC

17:1 Réduction, 17:1 rapport, type d’entrée face C, type de sortie solide, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07550322
N° MFRCNHX-6125Y-17 184TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6125Y-17 184TC

17:1 Réduction, 17:1 rapport, type d’entrée face C, type de sortie solide, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07550322
N° MFRCNHX-6125Y-17 184TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Ratio
    17:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    17:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CNHX-6125Y-17 184TC