Motion
OR2-109-9251

FREUDENBERG NOK
OR2-109-9251

Joint torique Freudenberg - 0.103 en coupe transversale, 0.299 en DI, 0.505 en D.E., 90 Duromètre, DISOGRIN URETHANE Material
N° D’ARTICLE MI07554004
N° MFROR2-109-9251
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
OR2-109-9251

Joint torique Freudenberg - 0.103 en coupe transversale, 0.299 en DI, 0.505 en D.E., 90 Duromètre, DISOGRIN URETHANE Material
N° D’ARTICLE MI07554004
N° MFROR2-109-9251
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.299 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.505 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OR2-109-9251
  • Matériel
    Uréthane DISOGRINE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU
  • Plage de température
    -60C (75F) à 110C (230 F)
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
71306260 O-RING 0.313 X 0.000 X 0.094
  • Les joints toriques Disogrin offrent une étanchéité positive et sans fuite sous des pressions allant jusqu’à 10,000 psi pour le composé Disogrin 9250