Motion
562000-112-0750

FREUDENBERG NOK
562000-112-0750

Bague d’usure à piston PWR 6.75 x 7 x 0.75 9400 - Série PWR
N° D’ARTICLE MI07555152
N° MFR562000-112-0750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
562000-112-0750

Bague d’usure à piston PWR 6.75 x 7 x 0.75 9400 - Série PWR
N° D’ARTICLE MI07555152
N° MFR562000-112-0750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.750 po
  • Largeur
    0.750 po

Détails

  • Description de la construction
    Bague-guide à piston en nylon
  • Plage de température continue
    -65 à +275°F / -55 à +130°C
  • Matériau pour les lèvres
    VN 9400
  • Numéro de catalogue du fabricant
    562000-112-0750
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3 pi/s
  • Type de pièce de rechange
    Bague d’usure à piston
  • Série
    PWR
  • Synonyme
    Joint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK

Aperçu

Description du fabricant
70603221 PWR 6.75 X 7 X 0.75 9400 PISTON
  • VN9400 est une résine thermoplastique spécialement formulée et traitée avec précision. Sa résistance à la compression élevée et ses capacités de charge atteignent ou dépassent celles de la plupart des métaux utilisés pour les bagues d’usure.
  • Longue durée - Les propriétés robustes inhérentes aux formulations VN9400 exclusives permettent une usure extrêmement faible.
  • Non-cote - Puisque les bagues d'usure VN9400 ne sont pas métalliques, elles éliminent totalement le contact métal sur métal et le grippage et le rayage des alésages de cylindre et des tiges.
  • Élimine la contamination - Les bagues d'usure VN9400 ingèrent facilement des flocons de métal, des bavures et de petits éclats nocifs.
  • Ils ne généreront pas de contamination comme c’est le cas avec les bagues d’usure métalliques.
  • Compatibilité avec les fluides - Les composés VN9400 sont compatibles avec toutes les huiles hydrauliques courantes, les émulsions d’eau, l’eau glycol et les fluides d’ester phosphate, ainsi que bien d’autres.
  • Ils fonctionneront à des températures allant jusqu’à 350ºF.
  • Capacité de passage de port - La résistance et la rigidité élevées des bagues d'usure VN9400 offrent des avantages spéciaux dans les applications de passage de port.
  • Disponible jusqu’à 12” po de diamètre et jusqu’à 1” po de largeur. Les sections transversales courantes sont : .062”, .080”, .125” et .187” ainsi que 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm et 4,0mm.
  • Les largeurs disponibles sont 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 1”. De nombreuses autres tailles, y compris les mesures, sont également en stock.
  • Des tailles et des configurations spéciales sont disponibles sur demande.