Motion
25-8MX36-6FS6
25-8MX36-6FS6, Poulie de distribution, 1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI07561406
N° MFR25-8MX36-6FS6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25-8MX36-6FS6, Poulie de distribution, 1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI07561406
N° MFR25-8MX36-6FS6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    36 mm
  • Diamètre extérieur
    62.10 mm
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057818323
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    25
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057818323

Aperçu

Description du fabricant
25-8MX36-6FS6 SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon