Motion
CSP2-32-35B-10F

BARKSDALE INC
CSP2-32-35B-10F

Manocontacteur compact - série CSP, réglé en usine, entrée 10A à 125 V c.a.; 6A à 250 V c.a., raccord de procédé 7/16-20 Filetage mâle UNF (SAE no 4), cône électrique Fils avec broches Deutsch 3 DT04-3P, -20 à 176°F
N° D’ARTICLE MI07563751
N° MFRCSP2-32-35B-10F
Prix222.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BARKSDALE INC
CSP2-32-35B-10F

Manocontacteur compact - série CSP, réglé en usine, entrée 10A à 125 V c.a.; 6A à 250 V c.a., raccord de procédé 7/16-20 Filetage mâle UNF (SAE no 4), cône électrique Fils avec broches Deutsch 3 DT04-3P, -20 à 176°F
N° D’ARTICLE MI07563751
N° MFRCSP2-32-35B-10F
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
Prix222.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Connexion électrique
    Fils avec broches Deutsch 3 DT04-3P
  • Type d’interrupteur de fin de course
    SPDT
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’alimentation
    10A @ 125 V ac;6A @ 250 V ac
  • Plage de pression
    Ensemble d’usine
  • Connexion de processus
    Filetage mâle 7/16-20 UNF (SAE no 4)
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    CSP
  • Point de consigne
    Pression de chute de 10 psig
  • Type de commutateur
    Manocontacteur - Compact
  • Plage de température
    -20 à 176 °F

Aperçu

Description du fabricant
CSP2-32-35B-10F COMPACT SW PRESET 10PSI
  • Taille compacte
  • Connexions électriques multiples
  • SPDT ou SPST
  • Préréglage en usine ou réglable sur le terrain
  • 3-7 psi à 25-150 psi