Motion
50NP LAMBDA RIV

TSUBAKI (UST)
50NP LAMBDA RIV

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI07565909
N° MFR50NP LAMBDA RIV
Prix111.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50NP LAMBDA RIV

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI07565909
N° MFR50NP LAMBDA RIV
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
Prix111.83 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.157 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.365 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.365 po
  • Résistance à la traction
    9920 lb
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Sans lubrifiant
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039144249
  • Capacité de charge utile
    1210 lb

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT 50 NICKELÉ LAMBDA RIV. 10
  • Prix au pied