Motion
66261136203

NORTON ABRASIVES
66261136203

Rouleau de ponçage à métal - grain : 60, oxyde d'aluminium, 2 po de largeur, 50 vg de longueur
N° D’ARTICLE MI07568369
N° MFR66261136203
Prix63.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261136203

Rouleau de ponçage à métal - grain : 60, oxyde d'aluminium, 2 po de largeur, 50 vg de longueur
N° D’ARTICLE MI07568369
N° MFR66261136203
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
Prix63.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261136203

Aperçu

Description du fabricant
66261136203 2 X 50 VG 60 GRAINS A/O
  • Grain abrasif en oxyde d’aluminium de qualité P offrant un taux de coupe rapide et une finition uniforme sur les métaux
  • L’endos en coton lisse et flexible de poids J offre une conformabilité supérieure aux surfaces complexes et de meilleures finitions
  • Le système avancé de liaison de résine complète offre une adhérence exceptionnelle au grain pour une durée de vie plus longue sur l’aluminium, la fibre de verre, les composites, les bois durs et les bois mous
  • Le faible prix initial fait de ces rouleaux un bon choix pour de nombreux travaux d’ébavurage, d’élimination de la rouille, de nettoyage, de mélange, de finition et de ponçage de petits volumes où vous ne pouvez pas mesurer la performance; le distributeur de protection pratique élimine les déchets coûteux et permet un rangement propre et facile
  • Grain 60-80 recommandé pour l’ébavurage et le mélange