Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur9.68 à 10.7000 po, 246 à 272.00 mm
- Taille pour homme8
- Taille8
- Taille pour femmes8
Détails
- Détails supplémentairesSans silicone
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- ApplicationAutomobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
- Matériau de revêtementNitrile
- DescriptionGants de sécurité robustes enduits de nitrile, assurant une protection mécanique résistante à l’abrasion
- Mot-clé de descriptionEnduit
- Type de serviceService intensif
- EN3884121 B
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentRéutilisable
- Couleur du ligneurBlanc
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant27-607
- MatérielNitrile
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsActivarmr
- Type de protectionAbrasion, mécanique
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- SérieActivArmr 27-607
- Normes respectéesEN 388, EN ISO 21420, 2020
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit