Motion
DRM186
Jauge de fût - 2 po Ouverture de bonde, Position du fût : verticale
N° D’ARTICLE MI07575556
N° MFRDRM186
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge de fût - 2 po Ouverture de bonde, Position du fût : verticale
N° D’ARTICLE MI07575556
N° MFRDRM186
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ouverture de bonde
    2 po

Détails

  • Position du tambour
    Vertical
  • Type de fil
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
TIGE ET FLOTTEUR DE JAUGE DE BARIL DRM186 SS
  • Évitez les débordements et les temps d’arrêt en vérifiant rapidement le niveau de liquide d’un fût, sans deviner ni salir les jauges
  • La conception transparente à contraste élevé est facile à lire, même dans des conditions de faible luminosité
  • Le tube indicateur affiche les niveaux de baril hauts et bas en gallons, litres et pourcentage de volume pour aider à prévenir le débordement et les temps d’arrêt
  • La conception mécanique simple aide à minimiser l’entretien
  • La tige en acier inoxydable offre une grande compatibilité et une résistance supérieure à la corrosion ou aux piqûres