Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur3.78 L / 1 gal
- Poids8.44 lb
Détails
- ApplicationLubrifiant de coupe
- CouleurBrun
- CompositionMélange
- Type de contenantCruche
- Qualité alimentaireNon
- Nom du fabricant (attribut de description)Technologies de surface Walter
- Gamme de produitsCOUPE FROID S-30™
- TypeLiquide
Aperçu
- Formulé avec une protection prolongée contre la corrosion; Émulsion stable ; Faible mousse; Peut être dilué jusqu’à 1 :30 ; Contient des additifs pour pression extrême (EP), ingrédients de contrôle bactérien, et sans chlore; Une performance de coupe extraordinaire pour une durée de vie et des surfaces optimales de l’outil; Contient des additifs EP non chlorés; Sans bactéricides; Teneur élevée en huile; À utiliser sur : Aluminium et métaux non ferreux, Acier inoxydable, Acier; Pour la broche; Perçage; Meulage; fraisage; Alésage; Sciage; Mise en forme; Tourner; Le Coolcut S-30™ est prêt à l’emploi, lubrifiant de coupe de métaux haute performance spécialement conçu pour les opérations d’élimination automatique et semi-automatique du métal. Pour l’usinage général.