Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.376 po
- Hauteur de la plaque1.187 po
- Épaisseur de la plaque0.156 po
- Diamètre du rouleau0.750 po
- Largeur du rouleau0.750 po
- Résistance à la traction50706 pi-lb
- Poids5.7 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant7059
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons2
- Nombre de torons entre2
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceNon résistant à la corrosion
- SérieStandard
Aperçu
- Toutes les chaînes supérieures piquantes sont dotées de bagues solides Quest en une seule pièce formées à froid.
- Les bagues solides Quest offrent une surface intérieure plus lisse et plus cylindrique pour une durée de vie accrue.
- Une netteté précise de la dent donne la prise requise pour une pénétration minimale.
- La conception solide de la plaque centrale réduit les bris dus au compactage de la sciure et des copeaux.
- Le profil bas de l’embout diminue la perte due aux bleus.