Motion
462 COTT X 10 pi

PEER CHAIN
462 COTT X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série 462 , pas de 462 / 1.6340 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576537
N° MFR462 COTT X 10 FT
Prix32.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
462 COTT X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série 462 , pas de 462 / 1.6340 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576537
N° MFR462 COTT X 10 FT
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
Prix32.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    462 / 1.6340 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.940 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.440 po
  • Hauteur de la plaque
    0.940 po
  • Diamètre du rouleau
    0.720 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    462
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    30035
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    462
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
462 COTT X 10 FT EC
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.
  • Haute résistance avec un poids minimal.
  • Construction à roulement fermé.