Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie55 / 1.63100 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.270 po
- Résistance à la traction385 lb
- Poids0.85 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas55 DÉTACHABLE
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant22436
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes amovibles PEER sont dotées de maillons d’interconnexion en une seule pièce pour un assemblage et un démontage faciles.
- Utilisé dans une grande variété d’applications.