Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie81 / 2.6090 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.236 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.295 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.437 po
- Hauteur de la plaque1.236 po
- Épaisseur de la plaque0.295 po
- Diamètre du rouleau0.906 po
- Poids4.3 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas81X LOURD/LOURD/ 2.609 PO
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant30388
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Série81X
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes PEER 81X, 81XH et 81XH/H sont composées de quatre goupilles à piquets et de bagues solides pour offrir une durée de vie plus longue et gérer des charges lourdes.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
- Utilisé dans les opérations lourdes et les applications de transport dans des environnements difficiles.