Motion
901970
ROULETTES PIVOTANTES THERMOPLASTIQUES EN CAOUTCHOUC NON MARQUAGE 2 X 3/4 PO (GRIS) CHARGES DE FREIN À VERROUILLAGE TOTAL JUSQU’À 110LBS
N° D’ARTICLE MI07577480
N° MFR901970
Prix19.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTES PIVOTANTES THERMOPLASTIQUES EN CAOUTCHOUC NON MARQUAGE 2 X 3/4 PO (GRIS) CHARGES DE FREIN À VERROUILLAGE TOTAL JUSQU’À 110LBS
N° D’ARTICLE MI07577480
N° MFR901970
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
Prix19.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    70 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Rayon pivotant
    52 mm
  • Largeur de bande de roulement
    3/4 po
  • Diamètre de la roue
    2 po

Détails

  • Type de frein
    Verrouillage total
  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    TIGE FILETÉE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TS06
  • Finition du cadre
    CHROME
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 180 °F
  • Capacité de charge
    110 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RZ02TPN070TLTS06
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    RASOIR
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    THERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC (gris)
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    NYLON
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
901970 2X3/4 PLS RBR SWL ROUTER THR