Motion
906856
ROULETTE RIGIDE EN TPR ANTI-MICROBIEN NON MARQUANT 6 X 1-1/4 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 260LBS
N° D’ARTICLE MI07577513
N° MFR906856
Prix73.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE RIGIDE EN TPR ANTI-MICROBIEN NON MARQUANT 6 X 1-1/4 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 260LBS
N° D’ARTICLE MI07577513
N° MFR906856
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
Prix73.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    138 mm
  • Hauteur totale
    138 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TP01
  • Finition du cadre
    CHROME
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 210 °F
  • Capacité de charge
    260 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CH06AMP125RGTP01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    CHROME
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    ANTI-MICROBIE TPR
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Vert

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTES 906856 6X1-1/4 ANTIMICROBIENNES