Motion
906867
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 6 X 1-1/4 AVEC VERROUILLAGE DIRECTIONNEL JUSQU'À 240LBS
N° D’ARTICLE MI07577536
N° MFR906867
Prix193.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 6 X 1-1/4 AVEC VERROUILLAGE DIRECTIONNEL JUSQU'À 240LBS
N° D’ARTICLE MI07577536
N° MFR906867
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
Prix193.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    185 mm
  • Hauteur totale
    185 mm
  • Rayon pivotant
    123 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Type de frein
    Verrouillage directionnel
  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    ÉPINGLE HOLLOW KING
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    HK01
  • Finition du cadre
    POLI
  • Matériau du cadre
    ACIER INOXYDABLE
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 210 °F
  • Capacité de charge
    240 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS06AMX125DLHK01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    ACIER INOXYDABLE
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE ANTIMICROBIEN
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    PRÉCISION INOXYDABLE
  • Couleur de la roue
    Vert

Aperçu

Description du fabricant
906867 6X1-1/4 TPR ROULETTE À ROULETTE CYL. KNG