Motion
CH-3672-16P-FSD

LITTLE GIANT
CH-3672-16P-FSD

Chariots utilitaires - 36 po de large, 20 po de haut, gris, acier
N° D’ARTICLE MI07577656
N° MFRCH-3672-16P-FSD
Prix1,454.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
CH-3672-16P-FSD

Chariots utilitaires - 36 po de large, 20 po de haut, gris, acier
N° D’ARTICLE MI07577656
N° MFRCH-3672-16P-FSD
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
Votre prix1,454.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    36 x 73.5 x 20 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    16 po
  • Hauteur
    20 po
  • Longueur
    73.5 po
  • Hauteur extérieure
    20 po
  • Longueur extérieure
    73.5 po
  • Largeur extérieure
    36 po
  • Hauteur totale
    20 po
  • Longueur totale
    73.5 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    198 lb
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion-fourgon robuste
  • Matériau de la roue de roulettes
    Pneumatique
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Camion-fourgon robuste
  • Capacité de poids
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CH-3672-16P-FSD
  • Plus facile à manœuvrer grâce à la direction à cinquième roue
  • Poignée en T avec poignées en vinyle
  • Essieus de 1 po de diamètre complet et roues à roulements à rouleaux
  • Le châssis du canal structurel pour des charges plus lourdes et une durabilité accrue
  • Carter en acier renforcé de calibre 12
  • Plateau de coupe affleurant
  • Roues pneumatiques de 16 po
  • 3000 lb Capacité