Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po
- Taille du tuyau1/4 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Longueur totale9 po
- Poids de l’outil2.1 lb
Détails
- Consommation d'air25 pcm
- Pression d’air90 psi
- Style mandrinJacobs
- Capacité de perçage en métalContingent sur la densité du matériau
- Capacité de perçage du bois1/2 po
- Type d’échappementArrière
- Style de poignéePoignée pistolet
- Puissance1.2 hp
- Numéro CUP du fabricant697099641445
- MatérielMétal
- Vitesse maximale1200 tr/min
- RéversibleNon réversible
- SérieSérie MP
- Vitesse variable2-Speed
- Garantie1 an
Aperçu
- Roulements à billes sur la broche de sortie pour un excellent alignement et des mèches vraiment en marche
- Extrémité avant en acier pour applications industrielles
- Un papillon des gaz en 2 étapes pour des démarrages faciles
- Silencieux intégrés sans obstruction pour un fonctionnement silencieux
- Pièces durcies et de précision du sol pour une durée de vie prolongée