Motion
HW20-XB
Pile photo ProFLEX - TC-HW20, Chimie : lithium-ion, 3 volts
N° D’ARTICLE MI07580162
N° MFRHW20-XB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pile photo ProFLEX - TC-HW20, Chimie : lithium-ion, 3 volts
N° D’ARTICLE MI07580162
N° MFRHW20-XB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    TC-HW20
  • Hauteur
    8.5
  • Taille standard du bloc-batterie
    2
  • Largeur
    5.5

Détails

  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Type de batterie
    Pile photo
  • Tension de la batterie
    3
  • Caractéristiques et avantages
    • 2 piles rechargeables au lithium-ion polymère• 1 câble USB• 1 chargeur mural• 1 étui de recharge intelligent• La recharge dure jusqu’à 5 heures• Les piles se rechargent en 4 heures ou moins• Utilisez un chargeur mural ou n’importe quel port USB pour charger• Les fils du chargeur mural se déconnectent et deviennent un étui de transport pour les piles

Aperçu

Description du fabricant
SEMELLES INTÉRIEURES CHAUFFANTES TC-HW20-XB PROFLEX
  • 2 piles rechargeables au lithium-ion polymère
  • 1 câble USB
  • 1 chargeur mural
  • 1 étui de recharge intelligent
  • La recharge dure jusqu’à 5 heures
  • Les batteries se rechargent en 4 heures ou moins
  • Utilisez un chargeur mural ou n’importe quel port USB pour charger
  • Les fils du chargeur mural se déconnectent et deviennent un étui de transport pour les batteries