Motion
4SA12FRA12
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude femelle ORS pivotant 45 - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI07585373
N° MFR4SA12FRA12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude femelle ORS pivotant 45 - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI07585373
N° MFR4SA12FRA12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    0.940 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.560 po
  • Longueur
    4.280 po
  • Longueur totale
    4.280 po
  • Poids
    14.78 oz
  • Largeur
    1.840 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA12FRA12 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau