Motion
55M-31
Stock de barre solide - Matériau fritté avec lubrifiant solide dispersé, diamètre extérieur de 31 mm, longueur totale de 31 mm
N° D’ARTICLE MI07592782
N° MFR55M-31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre solide - Matériau fritté avec lubrifiant solide dispersé, diamètre extérieur de 31 mm, longueur totale de 31 mm
N° D’ARTICLE MI07592782
N° MFR55M-31
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    10 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Sec 0.86, Lubrification périodique 1.65 N/mm2 x m/s
  • Diamètre extérieur
    31 mm
  • Longueur totale
    31 mm

Détails

  • Matériel
    Matériau fritté avec lubrifiant solide dispersé
  • Spécification du matériel
    Cermet G
  • Valeur V max.
    Séchage 0.5 ; Lubrification périodique 0.85 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    Séchage -40 à +392, lubrification périodique -40 à +302 °F
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
55M-31 31 X 31 MÉTALLIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Résistance supérieure à la chaleur
  • Excellente performance dans les applications chaudes et difficiles à lubrifier