Motion
SPWN-0802
Rondelle de butée - 0.5000 po DI, 1.5000 po DE, 0.1250 po d'épaisseur, OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI07596403
N° MFRSPWN-0802
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - 0.5000 po DI, 1.5000 po DE, 0.1250 po d'épaisseur, OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI07596403
N° MFRSPWN-0802
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Valeur P maximale
    29 N/mm2;Statique 150 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Sec 1.65 N/mm2 x m/s, Lubrification périodique 3.25 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
  • Spécification du matériel
    500SP1 SL1
  • Valeur V max.
    Sec 0.50 m/s ; Lubrification périodique 1.0 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    Séchage -40 à +572, lubrification périodique -40 à +302 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Série
    BRUN
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
SPWN-0802 1/2 X 1 1/2 X 1/8 MÉTALLIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Haute performance dans les opérations à charge élevée et à basse vitesse
  • Résistance à l’usure supérieure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
  • Résistance supérieure aux produits chimiques et à la corrosion