Motion
SV-31010
Évent fritté - 10 mm DE, 10 mm Longueur totale, 0.1 mm Dia. des pores, 340 pores
N° D’ARTICLE MI07596458
N° MFRSV-31010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Évent fritté - 10 mm DE, 10 mm Longueur totale, 0.1 mm Dia. des pores, 340 pores
N° D’ARTICLE MI07596458
N° MFRSV-31010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Diamètre des pores
    0.1 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Disponible en alliage métallique ou en acier inoxydable
  • Nombre de pores
    340

Aperçu

Description du fabricant
ÉVENT FRITTÉ SV-31010 0.3 X 10 X 10
  • Efficacité de ventilation élevée
  • Réduction des défauts
  • Productivité de moulage plus élevée
  • Durée de vie plus longue
  • Coût inférieur
  • Disponible en alliage métallique ou en acier inoxydable