Motion
56-451/TG
Gants isolés enduits, taille TG ou taille 10 , enduits de caoutchouc naturel, poignet en tricot, poignet, calibre 15 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI07598986
N° MFR56-451/XL
Prix16.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolés enduits, taille TG ou taille 10 , enduits de caoutchouc naturel, poignet en tricot, poignet, calibre 15 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI07598986
N° MFR56-451/XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille pour homme
    XL
  • Taille
    XL
  • Taille pour femmes
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le MaxiDry® Zero de la marque MaxiDry® intègre les valeurs fondamentales de la marque MaxiDry® afin d’unir confort et résistance aux liquides et de les combiner à notre plateforme technologique THERMtech®. Cette technologie offre une résistance thermique jusqu’à -10°C/14°F à l’intérieur du gant lors d’activités intenses avec un revêtement conçu pour rester flexible pour des températures allant jusqu’à -30°C /-22°F.
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Entreposage et manutention de colis, applications de construction, transport, gare de triage, exploitation minière, entreposage frigorifique
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Entièrement enduit
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc naturel
  • Couleur
    Violet
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Le MaxiDry® Zero de la marque MaxiDry® intègre les valeurs fondamentales de la marque MaxiDry® afin d’unir confort et résistance aux liquides et de les combiner à notre plateforme technologique THERMtech®. Cette technologie offre une résistance thermique jusqu’à -10°C/14°F à l’intérieur du gant lors d’activités intenses avec un revêtement conçu pour rester flexible pour des températures allant jusqu’à -30°C /-22°F.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • EN388
    4232
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entreposage et manutention de colis, applications de construction, transport, gare de triage, exploitation minière, entreposage frigorifique
  • Isolé
    Oui
  • Jauge de tricot
    15
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Matériau de la doublure
    Nylon élasthanne
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    56-451/TG
  • Numéro CUP du fabricant
    616314230974
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Revêtement en mousse de nitrile
  • Gamme de produits
    Maxidry Zero
  • Type de protection
    Froid, liquide, abrasion
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    MaxiDry Zero
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    Conforme aux normes EN 388, EN 511, FDA
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314230974

Aperçu

Description du fabricant
GANT 56-451/XL MAXIDRY ZÉRO 15G NYLON
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en nitrile MicroFoam sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Répulsivité des liquides - Gardez l’humidité loin de votre peau pour vous assurer que votre main reste chaude. Cette technologie permet également d’éviter le refroidissement éolien pour ceux qui travaillent à l’extérieur
  • Propriétés élevées d'isolation thermique - Sans sacrifier la flexibilité, la dextérité, le poids et le confort
  • Revêtement super doux et super flexible - Offre une flexibilité ultime même dans les environnements extrêmement froids
  • Prise optimisée – offerte par le revêtement ultra doux pour assurer une flexibilité et un contact optimaux avec les choses que vous manipulez
  • Connecté avec soin - La doublure isolante est collée loin des points de flexion et de mouvement de vos mains, c.-à-d. les jointures, pour assurer un confort ultime
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
  • Sans silicone
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177