Motion
24CFO-SWDS
Ventilateur de circulation pour service de lavage Schaefer - 24 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier inoxydable, débit d’air de 5670 pi3/min, couleur métallique, 1/4 hp, 2.6/1.3 A, 1 ph
N° D’ARTICLE MI07601829
N° MFR24CFO-SWDS
Prix2,960.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de circulation pour service de lavage Schaefer - 24 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier inoxydable, débit d’air de 5670 pi3/min, couleur métallique, 1/4 hp, 2.6/1.3 A, 1 ph
N° D’ARTICLE MI07601829
N° MFR24CFO-SWDS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,960.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    24 po
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Intensité
    2.6/1.3 A
  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable
  • Matériau de protection
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/4 hp
  • Couleur du boîtier
    Métallique
  • Numéro CUP du fabricant
    717490940036
  • Débit d’air maximal
    5670 pcm
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • Vitesse
    1725 tr/min
  • CUP_NON
    717490940036
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
24CFO-SWDS 24 PO LAVAGE ACIER INOXYDABLE
  • Choix de trois tailles : 20 po, 24 po et 30 po de diamètre
  • Acier inoxydable 304 électropoli résistant à la corrosion, protections conformes à la norme OSHA
  • Débit d’air extrêmement élevé par rapport aux offres concurrentielles
  • Piédestaux et supports muraux en acier inoxydable disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté