Motion
8D7P1CCR
Moteur IEEE 841 - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 213TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage horizontal/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI07602081
N° MFR8D7P1CCR
Prix2,307.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur IEEE 841 - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 213TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage horizontal/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI07602081
N° MFR8D7P1CCR
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
Prix2,307.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    11.2 pi-lb
  • Poids
    150 lb

Détails

  • Régime de base
    3525 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    La gamme U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation permettra à vos ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, pompes, manutention de matériel et autres équipements de fonctionner de manière fiable, jour et nuit. Notre offre de moteurs à usage général est étendue, allant de l’épreuve des gouttes ouvertes (ODP) aux moteurs en fonte UNIMOUNT®. Les environnements humides, poussiéreux ou sales ne font pas la différence pour nos moteurs triphasés TEFC, qui sont conçus pour résister à une variété de conditions difficiles et corrosives. De tous les cadres en fonte aux apprêts spéciaux à la peinture et à l’oxyde, ces moteurs sont protégés, à l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui contribue à prolonger leur durée de vie thermique et mécanique.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382122393
  • Courant maximal admissible
    9 A
  • Modèle
    GE49
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    40BC02J3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382122393

Aperçu

Description du fabricant
8D7P1CCR 7 1/2 HP 2P 213TC 60 460 V
  • Système d’isolation INVERTER GRADE® (conforme à la norme NEMA® MG-1, partie 31)
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge (puissance sinusoïdale)
  • Construction en fonte
  • Peinture résistante à la corrosion pour l’usine et les produits chimiques (essai de pulvérisation salée de 500 heures)
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
  • 40°C température ambiante, NEMA® conception B performance (alimentation par onde sinusoïdale)
  • Isolants de roulement VBXX® par inpro/seal aux deux extrémités pour une protection IP55
  • Roulements ouverts regraissés de même taille, reniflards/drains en laiton
  • Alimentation de mise à la terre externe, rotor à revêtement époxy
  • 20:1 (3 Hz à 60 Hz) couple variable; 5:1 (12 Hz à 60 Hz) couple constant sur la puissance de l’onduleur
  • Équilibre de précision (vibration inférieure à 0.05 po/s)
  • 1.15 pi2 sur onde sinusoïdale/1.0 pi2 sur alimentation de l’onduleur
  • Satisfait ou dépasse la norme IEEE 841 2009
  • Kits de conversion : bride C et D, kit de couvercle d'égouttement, bague de mise à la terre de l'arbre (sites non dangereux uniquement)
  • Autocertifié Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
  • Applications : applications à vitesse constante et à convertisseur continu-alternatif dans les industries de la pétrochimie, des pâtes et papiers, de l’automobile, de l’exploitation minière et du traitement des déchets
  • Garantie de 5 ans (3 ans sur l’alimentation par onduleur)
  • Fabricant : U.S. Motors