Motion
9721
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/12 hp / 1/20 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, logement OAO (air libre-dessus), 50/60 Hz, base 1550 tr/min
N° D’ARTICLE MI07602088
N° MFR9721
Prix131.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/12 hp / 1/20 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, logement OAO (air libre-dessus), 50/60 Hz, base 1550 tr/min
N° D’ARTICLE MI07602088
N° MFR9721
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
Prix131.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5 lb

Détails

  • Régime de base
    1550 tr/min
  • Description
    Les moteurs à service intensif doivent résister aux éléments de traitement industriels les plus difficiles, et la gamme de moteurs de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation le fait. Nos moteurs sont conçus pour être efficaces, fiables et conformes aux réglementations en matière d’efficacité énergétique. Fabriqués pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie, nos moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont couramment utilisés dans les environnements de service intensif pour les pompes, compresseurs, ventilateurs, souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Ces moteurs robustes sont idéaux pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on retrouve généralement dans les industries pétrolière et gazière, chimique, de pâte et papier, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière. Les moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont homologués comme étant efficaces NEMA Premium®†. La construction en acier au silicium à faible perte et la conception simplifiée permettent à ces moteurs de fonctionner à des températures plus basses, ce qui entraîne des coûts énergétiques plus faibles. La gamme de moteurs à usage intensif commerciaux et industriels haute performance de Nidec Motor Corporation est conçue pour aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie et à se conformer aux règlements. Ces moteurs sont généralement dotés de moteurs ouverts à l’épreuve des gouttes et entièrement fermés qui répondent ou dépassent les exigences d’efficacité NEMA Premium®†. Si aucun de nos moteurs de série ne correspond à la facture, nous pouvons également personnaliser les moteurs ou systèmes à service intensif pour répondre à vos spécifications uniques.
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382117511
  • Puissance du moteur
    1/12 hp / 1/20 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382117511

Aperçu

Description du fabricant
9721 1/12-1/20 HP 4P 115/208-230V