Motion
174611.00
Entraînement CA -
N° D’ARTICLE MI07610246
N° MFR174611.00
Prix885.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA -
N° D’ARTICLE MI07610246
N° MFR174611.00
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
Prix885.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.90 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    208/240 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1 / IP31
  • Type de boîtier
    NEMA 1 / IP31
  • Puissance nominale en service normal
    3 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720365571
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph
  • Courant de sortie en service normal
    9.6 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    691720365571

Aperçu

Description du fabricant
174611.00,3HP,,tr/min,
  • Protection de logement NEMA® 1 IP31
  • Conceptions vectorielles de flux en boucle ouverte
  • Clavier et affichage faciles à utiliser
  • Clavier à distance offert en option
  • Affichage DEL à 4 chiffres
  • 8 vitesses préréglées
  • Contrôle de procédé : modes PID : action directe ou inverse
  • Surveillance en temps réel : historique des défauts du registre 8 , ID réseau du variateur version logicielle, bus c.c.