Motion
4SA8FJA8
Raccords femelles de tuyau à sertir de la série 4S JIC/coude pivotant 45 37 - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07610860
N° MFR4SA8FJA8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords femelles de tuyau à sertir de la série 4S JIC/coude pivotant 45 37 - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07610860
N° MFR4SA8FJA8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Hauteur
    1.220 po
  • Diamètre intérieur
    0.370 po
  • Longueur
    2.870 po
  • Longueur totale
    2.870 po
  • Poids
    0.37 lb
  • Largeur
    1.340 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
4SA8FJA8 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau