Motion
EN VRAC JEM SHUSTER 6015

SHUSTER CORP
SHUSTER 6015 JEM BULK

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07611522
N° MFRSHUSTER 6015 JEM BULK
Prix165.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6015 JEM BULK

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07611522
N° MFRSHUSTER 6015 JEM BULK

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix165.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT À BILLES EN VRAC 6015 JEM, 75X115X20
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6015 JEM BULK est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 115 mm, une largeur de 20 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EN VRAC JEM SHUSTER 6015
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6000 JEM
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES EN VRAC 6015 JEM, 75X115X20