Motion
EN VRAC JEM SHUSTER 6020

SHUSTER CORP
SHUSTER 6020 JEM BULK

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07611523
N° MFRSHUSTER 6020 JEM BULK
Prix124.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6020 JEM BULK

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07611523
N° MFRSHUSTER 6020 JEM BULK
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
Prix124.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT À BILLES EN VRAC 6020 JEM, 100X150X24
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6020 JEM BULK est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 100 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm, une largeur de 24 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EN VRAC JEM SHUSTER 6020
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6000 JEM
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES EN VRAC 6020 JEM, 100X150X24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer