Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur130 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre13 mm
- Alésage Diamètre35 mm
- Largeur du boîtier90 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage44.4 mm
- Longueur totale Diamètre161 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSUC207
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle