Motion
SW-7
Solution de nettoyage pour pièces/freins SmartWasher® OzzyJuice® SW-7, 55 gal
N° D’ARTICLE MI07614829
N° MFRSW-7
Prix2,458.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Solution de nettoyage pour pièces/freins SmartWasher® OzzyJuice® SW-7, 55 gal
N° D’ARTICLE MI07614829
N° MFRSW-7
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
Prix2,458.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille/type de conteneur
    Baril de 55 gallons
  • Point de congélation
    -58°F
  • Hauteur totale
    35 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Durée de conservation
    3
  • Gravité spécifique
    1.02
  • Contenu en COV
    0
  • Poids
    525.00 lb

Détails

  • Type de base
    À base d’eau
  • Couleur
    Liquide transparent
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    649123001923
  • Plage de pH
    7.33
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Types de produits
    Dégraissant
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau.
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Légère
  • CUP_NON
    649123001923
  • Température de travail
    105 à 115°F

Aperçu

Description du fabricant
14723 PIÈCES/FREIN SOL PROPRE 55GAL
  • Élimine les saletés industrielles tenaces ainsi que la graisse, l’huile, le carbone, les boues, la poussière et le vernis lourds de tous les types de substrats avec peu ou pas de mousse
  • Aqueux, pH neutre, non corrosif et ininflammable
  • Biodégradable et contient un minimum de COV
  • NSF A1 Enregistré pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Certifié comme solvant à air pur (SCA) par le South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)
  • Complètement sécuritaire pour vos employés, car il ne sèche pas, ne craque pas et n’irrite pas la peau.