Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition212°F
- Hauteur totale42 po
- Largeur totale46 po
- Profondeur du réservoir8 po
Détails
- Matériau du corpsPEHD robuste
- Type de liquide de nettoyageSolution de nettoyage des pièces/freins
- CouleurVert/Noir
- Type de contenantTrousse
- Capacité de charge500 lb
- Numéro CUP du fabricant649123001039
- Température de fonctionnement maximale105 à 115 °F
- Type de laveuse de piècesEnsemble de rondelles de pièces
- Sans danger pour le plastiqueOui
- PropulseurAucun
- Méthode de retraitRetirer avec de l’eau.
- RésiduNon
- Capacité du réservoir25 gal (É.-U.)
- CUP_NON649123001039
- Température de travail105 à 115°F
Aperçu
- Système de lavage autonome et autonettoyant des pièces qui est sécuritaire, non toxique et ne génère aucun déchet dangereux
- Utilise la bioremédiation, la dégradation accélérée des composés organiques tels que la graisse, la saleté, le vernis, l’huile, le carbone et d’autres sols industriels lourds grâce à l’utilisation de microbes non pathogènes
- Les microbes recirculent à travers l’unité et mangent littéralement à travers les sols, les convertissant en eau inoffensive et en dioxyde de carbone (CO2)
- La solution reste propre et utilisable
- L’élimination devient non problématique à mesure que les flux de déchets dangereux sont éliminés
- Les unités contiennent une buse flexible et une brosse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la circulaire
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la circulaire
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la circulaire
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.