Motion
SW-825
Ensemble de laveuse de pièces Signature SmartWasher® SW-825, 1 ensemble.
N° D’ARTICLE MI07614843
N° MFRSW-825
Prix2,486.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de laveuse de pièces Signature SmartWasher® SW-825, 1 ensemble.
N° D’ARTICLE MI07614843
N° MFRSW-825
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
Prix2,486.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Hauteur totale
    41 po
  • Largeur totale
    39 po
  • Profondeur du réservoir
    8 po

Détails

  • Matériau du corps
    PEHD robuste
  • Type de liquide de nettoyage
    Solution de nettoyage des aéronefs et des armes
  • Couleur
    Vert/Noir
  • Type de contenant
    Trousse
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    649123001213
  • Température de fonctionnement maximale
    105 à 115 °F
  • Type de laveuse de pièces
    Ensemble de rondelles de pièces
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau.
  • Résidu
    Non
  • Capacité du réservoir
    25 gal (É.-U.)
  • CUP_NON
    649123001213
  • Température de travail
    105 à 115°F

Aperçu

Description du fabricant
14754 ENSEMBLE DE RONDELLES POUR PIÈCES SIGNATURE SW-825
  • Système de lavage autonome et autonettoyant des pièces qui est sécuritaire, non toxique et ne génère aucun déchet dangereux
  • Utilise la bioremédiation, la dégradation accélérée des composés organiques tels que la graisse, la saleté, le vernis, l’huile, le carbone et d’autres sols industriels lourds grâce à l’utilisation de microbes non pathogènes
  • Les microbes recirculent à travers l’unité et mangent littéralement à travers les sols, les convertissant en eau inoffensive et en dioxyde de carbone (CO2)
  • La solution reste propre et utilisable
  • L’élimination devient non problématique à mesure que les flux de déchets dangereux sont éliminés
  • Les unités contiennent une buse flexible et une brosse