Motion
DCCS620P1

DEWALT
DCCS620P1

Trousse de scie à chaîne sans fil (5.0 Ah) - 20 V, 12 po / 254 mm, taille du guide-chaîne
N° D’ARTICLE MI07618371
N° MFRDCCS620P1
Prix418.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCCS620P1

Trousse de scie à chaîne sans fil (5.0 Ah) - 20 V, 12 po / 254 mm, taille du guide-chaîne
N° D’ARTICLE MI07618371
N° MFRDCCS620P1
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
Prix418.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Jauge de chaîne
    0.043 po
  • Pas de chaîne
    3/8 po
  • Taille du guide-chaîne
    12 po
  • Poids
    12.7 lb

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Vitesse de la chaîne
    25.2 pi/s
  • Numéro CUP du fabricant
    885911524049
  • Nombre de piles
    1
  • Type de puissance
    Batterie
  • CUP_NON
    885911524049
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
DCCS620P1 DEWALT 20V MAX COMPACT
  • Barre et chaîne à faible rebond de 12 po pour les applications de construction et de coupe extérieure
  • Conception compacte et légère (à peine 9 lb avec batterie) pour un contrôle maximal de l’utilisateur
  • Le moteur sans balais à haute efficacité maximise la durée de fonctionnement et la durée de vie du moteur
  • Jusqu’à 90 coupes par charge sur 4x4 bois traités sous pression (avec une batterie 20V MAX* 5Ah )
  • Serrage de chaîne sans outil et bouton de serrage de barre pour une force de serrage de barre appropriée
  • Fait partie du système d’outils 20V MAX*

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté