Spécifications
Dimensions
- Taille de la cartouche29 oz
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Capacité de la batterie2.0 Ah
- Type de batterieLithium-ion
- CouleurJaune
- Type de cordonSans fil
- Type de poignéePoignée en T
- TypeApplicateur de scellant à batterie
- CUP_NON885911454346
- Tension20 V
Aperçu
- La gâchette à vitesse variable permet un contrôle accru du débit de votre adhésif
- Le cadran à vitesse variable permet de régler les débits maximum et minimum
- La fonction anti-goutte rétracte automatiquement la tige de descente une fois la gâchette relâchée, empêchant l’excès d’adhésif de s’écouler
- Les plateaux de récipients interchangeables Quick Connect permettent à l’utilisateur de changer rapidement de taille de récipient
- L’éclairage à DEL aide les utilisateurs à voir dans des situations de faible luminosité
- Le crochet de suspension permet un rangement facile lorsqu’il n’est pas utilisé
- Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux internationaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation