Motion
DCH293B

DEWALT
DCH293B

Marteau rotatif sans balais MAX* XR® SDS Plus en forme de L (nu) - style poignée en L, 20 V, 1000 tr/min Vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI07619238
N° MFRDCH293B
Prix593.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCH293B

Marteau rotatif sans balais MAX* XR® SDS Plus en forme de L (nu) - style poignée en L, 20 V, 1000 tr/min Vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI07619238
N° MFRDCH293B
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
Prix593.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1-1/8 po
  • Poids de l’outil
    8.2 lb

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Écaillage
    Écaillage
  • Capacité de perçage de maçonnerie
    5/8 - 7/8 po
  • Style de poignée
    Style L
  • Taux d’impact
    4480 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    885911477499
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • CUP_NON
    885911477499
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
DCH293B 20V MAX SANS BALAIS 1-1/8 PO SDS
  • 3.5J d’énergie d’impact fournissent une alimentation filaire sans le cordon
  • E-Clutch pour un contrôle maximal dans les situations de coincement - Une caractéristique Perform and Protect SHOCKS - Active Vibration Control réduit les vibrations ressenties par l'utilisateur aux poignées. Une caractéristique Perform and Protect conçue par DEWALT pour un fonctionnement et une durabilité qui durent toute la journée
  • Crochet utilitaire rétractable pour une suspension pratique
  • Allemand conçu pour la qualité et la durabilité
  • La gestion de la poussière est prête. Utiliser avec D25304DH.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon