Motion
DW074LRTR

DEWALT
DW074LRTR

Laser rotatif robuste sans fil MAX* avec trépied/barre d'explosion - 20 V, lithium-ion, précision +/- 1/8 , mesure maximale de 1500 pi, couleur de faisceau laser rouge
N° D’ARTICLE MI07619266
N° MFRDW074LRTR
Prix2,236.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW074LRTR

Laser rotatif robuste sans fil MAX* avec trépied/barre d'explosion - 20 V, lithium-ion, précision +/- 1/8 , mesure maximale de 1500 pi, couleur de faisceau laser rouge
N° D’ARTICLE MI07619266
N° MFRDW074LRTR
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
Prix2,236.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de visibilité intérieure
    150 pi
  • Classe laser
    3
  • Plage avec détecteur
    1500 pi
  • Plage visible
    1500 pi
  • Poids
    24.65 lb
  • Plage de travail
    150 pi

Détails

  • Précision
    +/- 1/8 po
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Batterie 20V MAX*, chargeur 20V MAX*, adaptateur de trépied 5/8” , support de plafond, support de détecteur, détecteur, lunettes d’amélioration, laser rotatif, étui de rangement TSTAK®, carte cible
  • Couleur du faisceau laser
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    885911529587
  • Mesure maximale
    1500 pi
  • Plage de mesure
    150 pi
  • Tension nominale
    20 V
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Plage de vitesse de rotation
    150 - 1200 tr/min
  • Plage de mise à niveau automatique
    5 °
  • CUP_NON
    885911529587

Aperçu

Description du fabricant
DW074LRTR DEWALT 20V ROUGE ROTATIF
  • Cote IP54
  • Cote de chute de 2 mètres
  • Portée de 1500 pi avec détecteur
  • Précision de +/- 1/8 po à 100ft
  • Mode pente mono-axe
  • Alignements verticaux et horizontaux
  • Point d’aplomb vers le haut
  • Mode de balayage 15/45/90 degrés
  • Adaptateur tri-pod amovible de 5/8 11 po
  • Étui de rangement TSTAK®
  • Le détecteur/les lunettes/la carte cible/le support de plafond comprennent

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon