Spécifications
Dimensions
- Plage de visibilité intérieure200 pi
- Classe laser3
- Plage avec détecteur2000 pi
- Plage visible2000 pi
- Poids13 lb
- Plage de travail200 pi
Détails
- Précision+/- 1/16 po
- Type de batterieLithium-ion
- Impériale ou métriqueImpériale
- ComprendBatterie 20V MAX*, chargeur 20V MAX*, adaptateur de trépied 5/8” , support de plafond, support de détecteur, détecteur, lunettes d’amélioration, laser rotatif, étui de rangement TSTAK®, carte cible
- Couleur du faisceau laserRouge
- Numéro CUP du fabricant076174803563
- Mesure maximale2000 pi
- Plage de mesure200 pi
- Tension nominale20 V
- Source d’alimentationBatterie
- Plage de vitesse de rotation150 - 1200 tr/min
- Plage de mise à niveau automatique5 °
- CUP_NON076174803563
Aperçu
- Cote IP67
- Cote de chute de 1 mètre
- 2000 pi Plage avec détecteur
- Précision de +/- 1/16 po à 100ft
- Mode pente double axe
- Alignements verticaux et horizontaux
- Point d’aplomb haut et bas
- Mode de balayage 15/45/90 degrés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation