Motion
DWE46202

DEWALT
DWE46202

Petite meuleuse d’angle sans balais, glissière avec gaine de pointage - Cordée, 13 A, 5 po Taille maximale du disque
N° D’ARTICLE MI07619289
N° MFRDWE46202
Prix603.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE46202

Petite meuleuse d’angle sans balais, glissière avec gaine de pointage - Cordée, 13 A, 5 po Taille maximale du disque
N° D’ARTICLE MI07619289
N° MFRDWE46202
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
Prix603.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    5 po
  • Arbre Taille  
    5/8 - 11 po
  • Poids
    6.53 lb

Détails

  • Intensité
    13 A
  • Comprend
    6 po. (150mm) DWE46100 Coussinet Tuckpoint, DW4741S 5 po Lame sandwich, connecteur Air Lock DWV9000 , meuleuse, clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, sac de trousse, poignée latérale
  • Numéro CUP du fabricant
    885911522700
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    885911522700

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE POINTAGE SANS BALAIS DE DWE46202 5 PO
  • Le moteur sans balai ne nécessite aucun changement de balai
  • Le frein électronique à effet de rebond s’enclenche lorsqu’un pincement, un calage ou un coincement est détecté, s’engage avec une force maximale pour arrêter rapidement la roue, réduire le mouvement de la meuleuse et arrêter le moteur
  • RÉINITIALISATION DE LA PERTE D’ALIMENTATION® - L’interrupteur de la détente MARCHE/ARRÊT a une fonction de dégagement sans tension.
  • En cas de panne de courant ou d’un autre arrêt inattendu, la détente doit être mise en marche (éteinte puis mise en marche) pour redémarrer l’outil.
  • La fonction de vitesse variable permet à l’utilisateur d’ajuster la vitesse de la roue pour les applications au besoin

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon