Motion
87811/TG
Paume double en cuir synthétique Safety Rigger avec poignée en silicone et dos en tissu - Isolé
N° D’ARTICLE MI07620161
N° MFR87811/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume double en cuir synthétique Safety Rigger avec poignée en silicone et dos en tissu - Isolé
N° D’ARTICLE MI07620161
N° MFR87811/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager et le CVCA.
  • Application
    • Manipulation et déplacement de matériaux lourds • Opérations d’entretien et de réparation • Utilisation de machines et d’outils lourds
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Matériau de revêtement
    Silicone
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Paume double en cuir synthétique Safety Rigger avec poignée en silicone et dos en tissu - Isolé
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • EN388
    3232
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Numéro CUP du fabricant
    662909557308
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909557308

Aperçu

Description du fabricant
87811 GANTS TRÈS GRANDS
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Entrejambe, paume et doigts renforcés de PU pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Protège-doigts, pouce et dos moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
  • Molleton synthétique 30 G doublé d’un empiècement imperméable
  • Manchette à enfiler
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • L’index possède des capacités d’écran tactile
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement