Motion
PACHZ260DAZ

PORTACOOL LLC
PACHZ260DAZ

POUR ENDROITS DANGEREUX 260 Refroidisseur évaporatif portable - électrique, 1 vitesse, zone de refroidissement : 3125 pi², débit d’air : 12500 pi3/min, capacité de réservoir d’eau : 45 gal
N° D’ARTICLE MI07620950
N° MFRPACHZ260DAZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PORTACOOL LLC
PACHZ260DAZ

POUR ENDROITS DANGEREUX 260 Refroidisseur évaporatif portable - électrique, 1 vitesse, zone de refroidissement : 3125 pi², débit d’air : 12500 pi3/min, capacité de réservoir d’eau : 45 gal
N° D’ARTICLE MI07620950
N° MFRPACHZ260DAZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    28.5 po
  • Hauteur
    77.5 po
  • Largeur
    63 po

Détails

  • Taux de livraison par avion
    12500 pcm
  • Zone de refroidissement
    3125 pi2
  • Numéro CUP du fabricant
    614288802142
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de source d’alimentation
    Électrique
  • Garantie
    3 ans
  • Capacité du réservoir d’eau
    45 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PACHZ260DAZ PORTACOOL JETSTREAM
  • Résistant aux étincelles
  • Poignées moulées
  • Indicateur de niveau de liquide
  • Boîtier en une seule pièce
  • Deux remplissages d’eau
  • Très grand drain
  • Tous les composants électriques sont scellés, ce qui les rend intrinsèquement sûrs dans les zones combustibles
  • Garantie de 3 ans

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté