Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique pour micromètre d’entraînement de 1/2 po (25-250 pi-lb)
N° D’ARTICLE MI07622848
N° MFR24340

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de clé
    Clé dynamométrique

Aperçu

Description du fabricant
24340 1/2 po COUPLE DE CLIC DE CONDUITE
  • La clé émet un clic qui peut être entendu et ressenti lorsque la valeur préréglée est atteinte
  • L’échelle à double plage à contraste élevé et marquage permanent est facile à lire, même dans des conditions de faible luminosité
  • La tête à cliquet réversible tourne dans les deux sens et mesure le couple dans le sens horaire
  • La construction durable entièrement en acier n’a pas de pièces en plastique à briser ou à user
  • Livré pré-étalonné avec une précision de +/- 4 % et prêt à l’emploi