Motion
87454

3M
87454

Meule tronçonneuse et meuleuse argentée 3M™
N° D’ARTICLE MI07624991
N° MFR87454
Prix7.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87454

Meule tronçonneuse et meuleuse argentée 3M™
N° D’ARTICLE MI07624991
N° MFR87454
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
Prix7.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Poids
    0.413 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Travail des métaux
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage lourd, biseautage et élimination des soudures - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression - Le grain en forme de précision 3M dure exceptionnellement longtemps, aider à augmenter la productivité - Une durabilité exceptionnelle prolonge la durée de vie de la meule pour une excellente valeur de performance - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules à centre dépressé - Pour la sécurité, toujours utiliser sur un outil muni d’une protection approuvée, conformément à la norme ANSI B7.1
  • Numéro de grain
    36
  • Compatibilité des machines
    Meuleuses verticales
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125874540
  • Matériel
    Céramique de forme précise
  • Rpm max.
    12250 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique de forme précise
  • Quantité du colis
    20
  • Poste
    Mieux
  • Types de produits
    Meule
  • Substrat
    Tous les métaux, aluminium, acier au carbone, fonte, métaux doux, acier inoxydable
  • CUP_NON
    00051125874540
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
87454 3M MEULAGE DE VIS À PRESSION ARGENTÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage lourd, biseautage et élimination des soudures - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression - Le grain en forme de précision 3M dure exceptionnellement longtemps, aider à augmenter la productivité - Une durabilité exceptionnelle prolonge la durée de vie de la meule pour une excellente valeur de performance - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules à centre dépressé - Pour la sécurité, toujours utiliser sur un outil muni d’une protection approuvée, conformément à la norme ANSI B7.1