Motion
ZP2-TF80HBN
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 80 mm
N° D’ARTICLE MI07625697
N° MFRZP2-TF80HBN
Prix105.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 80 mm
N° D’ARTICLE MI07625697
N° MFRZP2-TF80HBN
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
Prix105.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    290 g
  • Diamètre du tampon
    80 mm
  • Poids
    290 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets robustes  (joint à rotule) avec tampon

Aperçu

Description du fabricant
ZP2-TF80HBN
  • Coussinet à soufflet robuste, joint à rotule avec adaptateur
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good