Motion
6144/L
Gants en cuir pour enfants Ironcat® Premium Top Grain avec Kevlar® - Bracelet-manchette en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI07629588
N° MFR6144/L
Prix30.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en cuir pour enfants Ironcat® Premium Top Grain avec Kevlar® - Bracelet-manchette en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI07629588
N° MFR6144/L
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
Prix30.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    50.8 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    14.78 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage TIG et l’assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Idéal pour le soudage Tig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de matériau en cuir
    Cintre à grains supérieurs
  • Doublé
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    662909078551
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909078551
  • Applications de soudage
    TIG

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE SOUDURE IRONCAT LG RÉSISTANT AUX COUPURES 6144/L
  • La construction en cuir à grain supérieur Kidskin est légère et plus souple que la peau de chèvre
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Kevlar® la doublure en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Poignet en cuir fendu pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés