Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA3
- Produit chimique contre le cancerCancer et dommages à la reproduction
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPaume en peau de chèvre/Arrière en TPR
- CouleurNoir/Orange haute visibilité
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Mot-clé de descriptionPaume en peau de chèvre / Paume et doigts recouverts de TPR
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion2
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la perforation4
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema
- CUP_NON45143633623
Aperçu
- Paume en peau de chèvre de première qualité
- DSM Dyneema® avec doublure Diamond Technology
- Excellente résistance aux coupures
- Pouce ailé avec entrejambe renforcé
- Ouvrez le poignet avec la tirette et le panneau d’identification sur le poignet pour la personnalisation de l’utilisateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire