Motion
NB125SWH4X002500
Proshield® Combinaison jetable collée 50 - Revers élastique, style cheville élastique, matériau laminé microporeux, fermeture éclair à l’avant, blanche, 4 TG
N° D’ARTICLE MI07631355
N° MFRNB125SWH4X002500
Prix13.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Proshield® Combinaison jetable collée 50 - Revers élastique, style cheville élastique, matériau laminé microporeux, fermeture éclair à l’avant, blanche, 4 TG
N° D’ARTICLE MI07631355
N° MFRNB125SWH4X002500
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
Prix13.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    51-1/4 à 54-3/4 po, 130.2 à 139.1 cm
  • Hauteur
    6 pi 4 po - 6 pi 7 po
  • Longueur
    2 pi 5-1/4 po
  • Épaisseur du matériau
    7.6 mil
  • Poids du matériel
    1.6
  • Taille
    4
  • Largeur
    2 pi 8-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Glissière de verrouillage à goupille, fabriquée selon des spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D751, ASTM D751, ASTM D5733, ASTM D5733, ASTM D5034, ASTM D5034, 16 CFR 1610
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière à l’avant
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison DuPont ProShield 50
  • Type de tissu
    Film stratifié microporeux
  • Caractéristiques
    Jetable, chevilles élastiques, poignets élastiques, résistant aux déchirures, fermeture éclair à l’avant
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Style vestimentaire
    Combinaison
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Entretien ménager, assainissement, entretien industriel général, élimination de l’amiante, assainissement des matières dangereuses
  • Capuchon inclus
    Non
  • Comprend
    Élastiques aux poignets et aux chevilles
  • Numéro CUP du fabricant
    888120015810
  • Matériel
    Film stratifié microporeux
  • Poignet de pantalon
    Poignet élastique, cheville
  • Gamme de produits
    ProShield
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    ProShield
  • Type
    Combinaison
  • CUP_NON
    888120015810

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON NB125SWH4X002500 PROSHIELD 50
  • Jetable
  • Poignets élastiques
  • Chevilles élastiques
  • Fermeture éclair à l’avant
  • Résistant aux déchirures